ブロードウォッチ
室内用取替用電源コード12A
12A仕様両端切り落としケーブル
仕様
【コード】1.25×2(mm
2
)
色
黒
定格
12
ケーブル径(Φmm)
7.4
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445709
PWR-CBL-12VCTF200
20
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
03445718
PWR-CBL-12VCTF300
30
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください