曜日別特売

蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶

安全で置き場所も選ばない蒸気レスポット。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。
たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。
お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。
スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。

仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンホワイト消費電力(W)700内容量1台
注意
※操作キーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
年間消費電力量(kWh/年)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447468PIP-G220 WE2.72.221.9×28.3×27.92320.64
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03447477PIP-G300 WE2.9321.9×28.3×31.92700.74
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする