曜日別特売

万能フッカーオプション 連結ダンベル

万能フッカーオプション 連結ダンベル - 日動工業

万能フッカー用のオプションです。
フックとフックを連結することができます。

材質6ナイロン(PA6)グリーン質量(g)2使用環境温度(℃)ー20~80耐荷重N(kgf)連続:20サイズ(mm)W10×D10×H28破断荷重(N[kgf])50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447355BH-D
100
99
109(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする