シンセイ
ダンプ式クローラー運搬車
電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途
畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。
寸法(mm)
本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(
色
レッド
最大積載量(kg)
約300
エンジンタイプ
エンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/
ギア比
【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
内容量
1台
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03446068
SH-300D
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません