曜日別特売

ハンドパレットトラック

ハンドパレットトラック - シンセイハンドパレットトラック - シンセイハンドパレットトラック - シンセイ

ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。

用途パレットの運搬に材質スチール内容量1台
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034460862.5t W6851580×685×1215802500
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
034460953.5t1600×685×1250853500
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
034461110.5t S3801120×380×112035500
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする