シンセイ
ハンドパレットトラック
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。
用途
パレットの運搬に
材質
スチール
寸法(mm)
1580×550×1205
質量(kg)
78
均等荷重(kg)
2500
商品タイプ
2.5t W550
内容量
1台
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03446077
2.5t W550
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません