米用ハンドパレットトラック

米用ハンドパレットトラック - シンセイ米用ハンドパレットトラック - シンセイ米用ハンドパレットトラック - シンセイ米用ハンドパレットトラック - シンセイ

シングルタイヤの米用です。

用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg材質スチール質量(kg)94均等荷重(kg)2000内容量1台
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034461202t DK-78
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする