曜日別特売

ハンドガードSTRONG

ハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイハンドガードSTRONG - カーボーイ

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。
適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
従来品より剛性を強化して耐久性をUPしました。
押圧試験8000N以上の荷重に耐え、破損が認められませんでした。

用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番671-1480材質ABS樹脂長さ(mm)100幅(mm)100レッド質量(g)130奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34内容量1セット(2組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449839HGS-1002834RE
1,280
1,279
1,407(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする