デジタルカメラ KC-03TY

デジタルカメラ KC-03TY - Kenko(ケンコートキナー)

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れるスリム・軽量な800万画素デジタルカメラです。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおススメです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

仕様●データ圧縮方法(静止画):JPG●動画機能:あり●デジタルズーム倍率:4倍●データ圧縮方法(動画):MJPEG(AVI)●光学ズーム機能:なし●モニタタイプ:2.4型 IPS本体質量(g)86有効画素数800万画素記録媒体SDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB/SDXCメモリーカード(スピードクラス10):64~128GBインターフェースUSB2.0撮影範囲約1m~∞内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451571144007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする