デジタルカメラ KC-03TY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03451571 品番144007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れるスリム・軽量な800万画素デジタルカメラです。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおススメです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

仕様●データ圧縮方法(静止画):JPG●動画機能:あり●デジタルズーム倍率:4倍●データ圧縮方法(動画):MJPEG(AVI)●光学ズーム機能:なし●モニタタイプ:2.4型 IPS 本体質量(g)86 有効画素数800万画素 記録媒体SDHCメモリーカード(スピードクラス4〜10):4〜32GB/SDXCメモリーカード(スピードクラス10):64〜128GB インターフェースUSB2.0 撮影範囲約1m〜∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする