曜日別特売

簡単蛇口口金Φ15

簡単蛇口口金Φ15 - アイリスオーヤマ簡単蛇口口金Φ15 - アイリスオーヤマ簡単蛇口口金Φ15 - アイリスオーヤマ簡単蛇口口金Φ15 - アイリスオーヤマ簡単蛇口口金Φ15 - アイリスオーヤマ

ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。
適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓
適合ホース内径:15~18mm

適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449577SGP-117D
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする