曜日別特売

ASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)

ASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) - ASUS TeKASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) - ASUS TeK

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU

付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書本体質量(kg)約0.9最大消費電力(W)120スピーカーなしキーボードありポインティングデバイスなしWebカメラなしTVチューナーなし光学ドライブなし有線LANあり無線LANありオフィスソフトなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451205PN65-S5047AD8GBIntel Core Ultra 5 125H
オープン
114,800
126,280(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03451230PN65-S7051AD(標準)16GB/(最大)96GBIntel Core U7 155H processor
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする