RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)16TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):16000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●VCCI:対応 ClassB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.60GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2内容量1台