京セラ
京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース
耐衝撃ケースを付けることで、外部からの衝撃を軽減できます。破損を完全に補償するものではありません。
材質
熱可塑性エラストマー
色
白
タイプ
ケース型
対応機種
KC-S305、KC-S205
特性
耐衝撃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451485
CSS305
オープン
¥
1,648
¥
1,813
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません