マーテック
スリングフック SKN/ESKN
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455177
SKN-7/8-8
0.4
90
21
1.6
27
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455186
SKN-10-8
0.8
115
29
2.5
34
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455195
ESKN-13-8
1.8
145
36
4.2
42
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455211
ESKN-16-8
3.5
178
43
6.4
53
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455220
ESKN-18/20-8
5
197
51
10
59
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300