マーテック
ベアリングフック LKNK
ボールベアリングが内蔵されたフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途
チェーンスリング用金具
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455360
LKNK-7/8-10
0.9
154
23
2
12
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455369
LKNK-10-10
1.6
191
30
3.2
15
¥
31,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455378
LKNK-13-10
3.2
236
38
5.3
19
¥
45,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455387
LKNK-16-10
5.5
293
43
8
25
¥
66,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300