マーテック
スリングフック EGKNA
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途
KLA チェーンに直接取り付けて使用します。
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
あり
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
1.1
2
3.2
5.2
8
12.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455116
EGKNA-6-10
0.4
86
20
1.1
24.5
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03455125
EGKNA-8-10
0.5
95
23
2
28
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03455141
EGKNA-10-10
1
121
30
3.2
35
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03455150
EGKNA-13-10
2
145
38
5.2
42
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03455159
EGKNA-16-10
3.8
170
46
8
52
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455168
EGKNA-20-10
7.6
209
59
12.8
61
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~