マーテック
バランスマスター
偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。
重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
用途
荷役・運搬作業用。
寸法G(mm)
33
安全率
5以上
チェーン長(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
2
3
5
寸法D(mm)
52
62
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455448
CBM-EGKNA-8
2
76
110
52
64
¥
333,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455457
CBM-GBK-8
2
76
110
52
64
¥
350,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72838468
CBM-EGKNA10
3
90
132
62
74
¥
384,500
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72838477
CBM-EGKNA13
5
90
132
62
74
¥
502,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72838486
CBM-GBK10
3
90
132
62
74
¥
405,900
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72838495
CBM-GBK13
5
90
132
62
74
¥
528,600
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~