曜日別特売

HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラック

HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラック - GOPPA

Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。

仕様●本体サイズ(W):20mm●本体サイズ(H):1500mm●本体サイズ(D):20mmブラック本体質量(g)100コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450855GP-HD21K-15
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする