遠隔電源制御装置 2口タイプのネットワーク監視・自動リブート装置

遠隔電源制御装置 2口タイプのネットワーク監視・自動リブート装置 - 明京電機

耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。ネットワーク経由でWEBやTELNET、E-Mailによる遠隔電源制御・各種設定が出来ます(WOL機能も搭載)。また、PING送信・ハートビート監視・PORT監視による死活監視を行い、フリーズ等の異常時には自動的に電源リブートを行う事が可能です(E-MailやSNMPを利用した状態変化の通知も可能)。

仕様●その他環境及び安全規格:Eco Action21 適合●J-Moss:対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451808RPC-2NC
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする