曜日別特売

インパクト用ピン PINシリーズ

インパクト用ピン PINシリーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03471268PIN5544S
1,070
719
791(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする