曜日別特売

洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズ

洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズ - ミヤコ

これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。

仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03475407MB44GUM_75
9,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする