パンフレキ PF-504_50Xシリーズ
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
内容量1個
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。