曜日別特売

被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ

被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ - ミヤコ

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。

仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491936S2BFK_13X15067-7276-20
3,820
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
03491945S2BFK_13X90067-7276-29
5,900
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
03491961S2BFK_13X40067-7276-24
4,640
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
03491970S2BFK_13X50067-7276-25
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
03491979S2BFK_13X20067-7276-21
4,160
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
03491988S2BFK_13X80067-7276-28
5,640
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする