曜日別特売

耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ

耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ - ミヤコ

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。

仕様●最高使用圧力:0.75MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491997S2BFS_13AX45067-7276-36
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492006S2BFS_13AX40067-7276-35
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492015S2BFS_13AX20067-7276-31
4,060
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492031S2BFS_13AX15067-7276-30
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする