曜日別特売

ツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズ

ツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズ - ミヤコ

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。

仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492819S2SE_20067-7277-39
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492828S2SE_40067-7277-41
1,880
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492837S2SE_50067-7277-42
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492846S2SE_30067-7277-40
1,660
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
03492855S2SE_10067-7277-38
1,460
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする