曜日別特売

逆止弁付ボールバルブ アングル型 S2GBLシリーズ

逆止弁付ボールバルブ アングル型 S2GBLシリーズ - ミヤコ

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03495969S2GBL_13X2067-7282-41
3,900
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
03495978S2GBL_2067-7282-42
3,740
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
03495987S2GBL_20X1367-7282-43
3,900
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする