ダイヤトレンド
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10m
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7289-83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03498699
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(7M)
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表