曜日別特売

シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m

シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m - ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m - ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m - ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m - ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m - ダイヤトレンド

両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:8mアズワン品番67-7294-99内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03500555DFC-SMDLCDLC-CPV21(8M)
11,300
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする