ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7299-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03502129
DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M)
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表