ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 両端 >2~10m
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7311-38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03508648
DFC-MMWZLCWZLC-FDS21(4M)
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表