曜日別特売

マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m

マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m - ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m - ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m - ダイヤトレンド

防塵防水両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03508657DFC-MMWZLCDLC-FDS21(4M)
73,500
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする