ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m
防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7312-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03508736
DFC-SMWZLCSC-FDS21(4M)
¥
73,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表