曜日別特売

土木用掲示板 313シリーズ

土木用掲示板 313シリーズ - アズワン

安全掲示板で大サイズの標準スーパーフラット掲示板です、土木用掲示板、フラット鋼板に特殊プリントフィルムとフッ素加工仕上を施していますのでペンで書き消しできて綺麗で耐候性抜群です、鋼板製なのでマグネットが付けられます

仕様●サイズ:W850×D2000×H30mm●カラー鋼板表面仕上:特殊プリント、フッ素フィルム加工●標識:掲示板や表示物や取付金具さらにペンと消し具のセットです内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03520941313-906B67-7414-17
36,000
取扱い終了
返品不可
03520950313-909A67-7414-20
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする