曜日別特売

光量調節用フィルター ND 0.8シリーズ

光量調節用フィルター ND 0.8シリーズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

カメラ・カメラ関連.NDフィルターND 0.8 7.5X1。

仕様●製品タイプ:カメラレンズ/カメラレンズ関連●仕様:レンズに入る光の量が減らせます●コード番号:FF101HT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7558-16内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03533611ND 0.8 7.5X1
4,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする