カシムラ
海外用変換プラグBFタイプ2個セット
世界の各コンセント形状別になっている専用タイプの変換プラグ。
仕様
●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ●定格:13A/250V●コード番号:K1M00QX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7664-85
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03539080
WP-36S
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください