8ポート RS-232 セキュアデバイスサーバ NPORT 6610-8シリーズ

8ポート RS-232 セキュアデバイスサーバ NPORT 6610-8シリーズ - MOXA

多くのシリアルデバイスを小さなスペースに詰め込む必要があるアプリケーションに適用するには最適な選択といえます。

仕様●製品タイプ:デバイスサーバ●コード番号:M9600JS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7743-97内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03548767NPORT 6610-8-48V
264,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする