仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●画面サイズ:55インチ●画面サイズ:55v型(1387.8mm)●アスペクト比:16:9●パネルタイプ:IPSパネル/ダイレクトLED●解像度(HxV):1920x1080●輝度(Typ):500 cd/m2●コントラスト比:1100:1●応答速度:8.0 ms●視野角(上下/左右各):178°/178° (CR≧10)●パネル表面処理:アドバンスト アンチグレア処理(ヘイズ値 28%)●HDMI入力:HDMI Type Aコネクターx1●DisplayPort入力:DisplayPortx1(DP1.1a Dual Mode only)●DVI-D入力:DVI-D 24ピンx2(メス)●PC入力:Mini D-Sub 15ピンx1(メス)●USB:USBコネクター(TYPE-A)x1、 DC 5V/500 mA(USB2.0)●シリアル入力/出力:D-Sub 9ピンx1(オス)/x1、RS-232C準拠●DIGITAL LINK入力/出力:RJ45x1/x1、100 BASE-TxLAN端子と共用、ロングリーチモード対応、PJLink対応●LAN:RJ45x1、10 BASE-T/100 BASE-TX、PJLink対応●IR 入力/出力:ステレオミニジャック(M3)x1/x1●音声入力 1:ステレオミニジャック(M3)x1、0.5 V [rms]●音声入力 2:ピンジャックx1、 0.5 V [rms]●音声出力:ステレオミニジャック(M3)x2、 0.5 V [rms] 出力:可変(-∞~ 0 dB)(1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時)●使用電源:AC 100V ±10 %、 50/60 Hz●リモコン電源「切」時:約0.5 W●外形寸法(幅x高さx奥行):1210.6x681.3x97.3 mm●ベゼル幅:0.44 mm(上/下/左/右)●取付穴ピッチ:VESA規格準拠 400x400 mm●コード番号:MD10EGZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7758-47内容量1個