ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ - アズワン

エイジング塗装により年月を経たような風合いを醸し出すインテリア性の高いシェルフです。

仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●棚ピッチ:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm内容量1組
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573888B1836VSS74PVS567-7969-77
44,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573897B1824VSS48PVS367-7969-67
26,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573906B1848VSS63PVS467-7969-75
44,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573915B1848VSS40PVS367-7969-66
34,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573931B1836VSS63PVS467-7969-74
36,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573940B1836VSS48PVS367-7969-68
29,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573949B1848VSS54PVS467-7969-72
43,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573958B1848VSS74PVS567-7969-78
53,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573967B1824VSS74PVS567-7969-76
39,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573976B1824VSS54PVS467-7969-70
32,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03573985B1824VSS63PVS467-7969-73
32,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574001B1836VSS40PVS367-7969-65
28,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574010B1836VSS54PVS467-7969-71
36,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574019B1848VSS48PVS367-7969-69
35,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574028B1824VSS40PVS367-7969-64
25,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする