アズワン
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 4段 クローム
クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。
仕様
●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
内容量
1組
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03574956
B1430C54PS4
67-7968-04
¥32,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574965
B1460C63PS4
67-7968-13
¥52,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574981
B1448C63PS4
67-7968-12
¥40,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574990
B1860C63PS4
67-7968-82
¥57,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03574999
B2436C54PS4
67-7969-37
¥41,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575008
B1230C63PS4
67-7967-45
¥31,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575017
B1460C54PS4
67-7968-07
¥52,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575026
B2430C54PS4
67-7969-36
¥39,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575035
B2424C54PS4
67-7969-35
¥37,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575051
B1218C54PS4
67-7967-37
¥24,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575060
B1824C54PS4
67-7968-72
¥32,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575069
B1836C63PS4
67-7968-80
¥36,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575078
B1218C63PS4
67-7967-43
¥25,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575087
B2448C54PS4
67-7969-38
¥48,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575096
B1830C54PS4
67-7968-73
¥35,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575105
B2448C63PS4
67-7969-43
¥48,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575121
B1848C63PS4
67-7968-81
¥44,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575130
B1236C54PS4
67-7967-40
¥33,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575139
B1424C63PS4
67-7968-09
¥29,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575148
B1260C54PS4
67-7967-42
¥49,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575157
B1230C54PS4
67-7967-39
¥31,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575166
B1236C63PS4
67-7967-46
¥33,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575175
B2430C63PS4
67-7969-41
¥39,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575191
B2460C63PS4
67-7969-44
¥65,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575200
B1224C54PS4
67-7967-38
¥28,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575209
B2436C63PS4
67-7969-42
¥41,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575218
B1818C54PS4
67-7968-71
¥25,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575227
B2460C54PS4
67-7969-39
¥65,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575236
B1860C54PS4
67-7968-76
¥57,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575245
B1424C54PS4
67-7968-03
¥28,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575261
B1818C63PS4
67-7968-77
¥26,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575270
B1830C63PS4
67-7968-79
¥35,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575279
B1418C63PS4
67-7968-08
¥25,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575288
B1436C63PS4
67-7968-11
¥34,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575297
B1436C54PS4
67-7968-05
¥34,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575306
B1848C54PS4
67-7968-75
¥43,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575315
B2424C63PS4
67-7969-40
¥38,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575331
B1248C63PS4
67-7967-47
¥39,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575340
B1224C63PS4
67-7967-44
¥28,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575349
B1836C54PS4
67-7968-74
¥36,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575358
B1418C54PS4
67-7968-02
¥25,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575367
B1248C54PS4
67-7967-41
¥39,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575376
B1430C63PS4
67-7968-10
¥32,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575385
B1824C63PS4
67-7968-78
¥32,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575401
B1260C63PS4
67-7967-48
¥50,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575410
B1448C54PS4
67-7968-06
¥40,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください