ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 5段 ホワイト

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 5段 ホワイト - アズワン

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。

仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm内容量1組
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03575875B1836W74PW567-7968-97
44,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575891B1860W74PW567-7968-99
70,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575900B1848W74PW567-7968-98
53,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575909B1260W74PW567-7967-60
61,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575918B2430W74PW567-7969-55
48,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575927B1218W74PW567-7967-55
30,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575936B2436W74PW567-7969-56
50,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575945B2424W74PW567-7969-54
46,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575961B2448W74PW567-7969-57
59,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575970B1230W74PW567-7967-57
38,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575979B1418W74PW567-7968-25
30,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575988B1436W74PW567-7968-28
41,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03575997B1248W74PW567-7967-59
48,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576006B1424W74PW567-7968-26
35,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576015B1430W74PW567-7968-27
39,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576031B1460W74PW567-7968-30
64,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576040B1448W74PW567-7968-29
49,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576049B1236W74PW567-7967-58
40,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576058B1824W74PW567-7968-95
39,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576067B1224W74PW567-7967-56
34,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576076B2460W74PW567-7969-58
80,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576085B1830W74PW567-7968-96
43,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576101B1818W74PW567-7968-94
31,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする