曜日別特売

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 ブラック

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 ブラック - アズワン

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。

仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・ブラック)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm内容量1組
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03576110B1436B40PB367-7967-76
27,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576119B2424B40PB367-7969-12
29,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576128B1848B48PB367-7968-64
35,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576137B1830B48PB367-7968-62
28,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576146B2436B48PB367-7969-28
33,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576155B2436B40PB367-7969-14
32,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576171B1430B40PB367-7967-75
25,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576180B1830B40PB367-7968-45
27,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576189B2448B48PB367-7969-29
38,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576198B2430B40PB367-7969-13
30,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576207B2448B40PB367-7969-15
37,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576216B1424B48PB367-7967-91
23,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576225B1824B40PB367-7968-44
25,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576241B1448B40PB367-7967-77
31,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576250B1818B48PB367-7968-60
21,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576259B1818B40PB367-7968-43
20,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576268B1824B48PB367-7968-61
26,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576277B1836B40PB367-7968-46
28,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576286B1418B40PB367-7967-73
20,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576295B2430B48PB367-7969-27
31,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576311B1418B48PB367-7967-90
21,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576320B1430B48PB367-7967-92
26,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576329B1424B40PB367-7967-74
23,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576338B2424B48PB367-7969-26
30,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576347B1848B40PB367-7968-47
34,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576356B1836B48PB367-7968-63
29,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576365B1448B48PB367-7967-94
32,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03576381B1436B48PB367-7967-93
27,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする