曜日別特売

角源 折込鋸

角源 折込鋸 - Richbond角源 折込鋸 - Richbond角源 折込鋸 - Richbond角源 折込鋸 - Richbond角源 折込鋸 - Richbond角源 折込鋸 - Richbond

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。日本製です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。

仕様●本体サイズ:425×30×15mm●刃の形状:茨目●持ち手:本目立、天然木柄●材質:鋼、木材アズワン品番67-7971-24内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03576530X-1065
2,260
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする