株式会社GXコーポレーション
スーパーカーブミラーサイン 標識付き G-5061シリーズ
移動が可能なミラーサイン、ブロー成型のため、水や砂を入れて重くできます
仕様
●サイズ:L●高さ:1400mm●幅:450mm●材質:本体/ポリエチレン樹脂、ミラー/アクリル、標識/PET
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579890
G-5061-G/SRS-81
67-8017-27
¥
85,050
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03579899
G-5061-Y/SRS-11
67-8017-26
¥
85,050
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください