EQUA ステンレスボトル TIMELESS EBシリーズ

EQUA ステンレスボトル TIMELESS EBシリーズ ウェルリッチ EQUA ステンレスボトル TIMELESS EBシリーズ ウェルリッチ EQUA ステンレスボトル TIMELESS EBシリーズ ウェルリッチ EQUA ステンレスボトル TIMELESS EBシリーズ ウェルリッチ EQUA ステンレスボトル TIMELESS EBシリーズ ウェルリッチ

大容量(600mL)でわずか約190gの軽量設計のミニマルデザインのウォーターボトル。常に水を必要をする人にいつでもどこでも持ち歩くSDGsな取り組みができるマイボトル。エレガントパウダーコーティング、強度重視のステンレスハンドル、転倒防止加工

仕様●容量:600mL●サイズ:Φ72×190mm●重さ:約190g 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EB-1152DK 03580906
EB-1152DK 03580906
03580906 EB-1152DK 67-8022-43
3,600
3,598
3,958 (税込)
11日以内出荷

返品不可
EB-1153P 03580915
EB-1153P 03580915
03580915 EB-1153P 67-8022-44
3,600
3,598
3,958 (税込)
11日以内出荷

返品不可
EB-1154W 03580931
EB-1154W 03580931
03580931 EB-1154W 67-8022-45
3,600
3,598
3,958 (税込)
11日以内出荷

返品不可
EB-1155LT 03580940
EB-1155LT 03580940
03580940 EB-1155LT 67-8022-46
3,600
3,598
3,958 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする