テラオカ
ロマンバーナー
馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
仕様
●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581545
No.1R
67-8026-28
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03581561
No.2R
67-8026-29
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください