曜日別特売

マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズ

マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズ - オーム電機マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズ - オーム電機マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズ - オーム電機マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズ - オーム電機

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート

仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16gアズワン品番67-8027-65内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581920CH-TM2
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする