アズマ工業
玄関タイルブラシスポンジF AZシリーズ
洗剤いらずブラシ 水で濡らしてこするだけ ! !
仕様
●サイズ:拭き幅/約20cm、全長/約71~112cm●材質●▼スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン●▼ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール●▼グリップ:ポリプロピレン●▼柄:アルミ
アズワン品番
67-9286-24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03591528
AZ298
¥2,340
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください