日進医療器(車イス)
アルミ製 T字杖 伸縮式 TY125シリーズ
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様
●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-28
内容量
1本
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03596909
TY125P
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください