温熱ストールマフラー

温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン温熱ストールマフラー - グローバル・ジャパン

モバイルバッテリー(別売)を接続しマフラー本体の電源ボタンを3秒以上長押しすると電源ON、約10秒ですぐにぽかぽか、温度はボタンで3段階に調節可能で押すたびに色が変わります。操作も簡単、手洗いOK

仕様●材質●▼本体:ポリエステル100%●▼中綿:ポリエステル100%●▼電熱線:カーボンファイバー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03597785-67-8092-56
1,980
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03597801-67-8092-58
1,980
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03597810-67-8092-59
1,980
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03597819-67-8092-57
1,980
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする